Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - I ABLAKOS PANEL ELOSZTÓSZEKRÉNYEKHEZ 1 MAGAS 28M SZÜRKE SX042043 - GW46423F

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - I ABLAKOS PANEL ELOSZTÓSZEKRÉNYEKHEZ 1 MAGAS 28M SZÜRKE SX042043

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 150 mm

  • DIN-sínek száma - 1

  • Szélesség - 585 mm

  • Osztóegységek száma DIN-sínenként - 28

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042043

Gyártói cikkszám

GW46423F

Gyártói típuskód

GW46423F

Magasság:

150 mm

DIN-sínek száma:

1

Szélesség:

585 mm

Osztóegységek száma DIN-sínenként:

28

Gewiss 46423F