Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - ICE TOUCH KNX KERET ÜVEG 6 ÉRÉSI TERÜLET FEH. IP41 SX040750 - GW16946CB

MásolásMásolás
GEWISS - ICE TOUCH KNX KERET ÜVEG 6 ÉRÉSI TERÜLET FEH. IP41 SX040750

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Egységek száma vízszintesen - 1

  • Anyag - üveg

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX040750

Gyártói cikkszám

GW16946CB

Gyártói típuskód

GW16946CB

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes

Egységek száma vízszintesen:

1

Anyag:

üveg

Szín:

fehér

Szövegmező / írási felület:

Igen

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Igen

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

3

Süllyesztett szerelés:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Beépítésre alkalmas:

Igen

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Védettség (IP):

IP41

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

123 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

95 mm

Beépítési szélesség:

123 mm

Mélység:

9.3 mm

Beépítési magasság:

95 mm

Gewiss 16946CB