GEWISS - IDŐJÁRÁS ÁLLOMÁS KNX FALRA/OSZLOPRA SZ.HETŐ IP44 SX044745 - GW90800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Szerelési mód - falon kívüli
Egyéb buszrendszerek - nincs
DCF77-tel - Nem
Fűtéssel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX044745
Gyártói cikkszám
GW90800
Gyártói típuskód
GW90800
Busz-rendszer KNX:
Igen
Szerelési mód:
falon kívüli
Egyéb buszrendszerek:
nincs
DCF77-tel:
Nem
Fűtéssel:
Igen
Szín:
egyéb
Védettség (IP):
IP44
Meteorológiai megfigyelőállomás:
Igen
Kivitel:
egyéb
Akusztikus jel:
Nem
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Busz-csatolással:
Igen
Analóg bemenet:
Nem
Gewiss 90800