GEWISS - IDŐKAPCSOLÓ ELEKTROMOS 1M FEH. Chorus SX039577 - GW10583
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Időbeállítás - 0.25-15 min
Kivitel - elektronikus
Szerelési mód - modulhordozó
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039577
Gyártói cikkszám
GW10583
Gyártói típuskód
GW10583 Chorus
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Időbeállítás:
0.25-15 min
Kivitel:
elektronikus
Szerelési mód:
modulhordozó
Szín:
fekete
Névleges feszültség:
230 V
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Záróérintkezők száma:
1
Félvezetőkimenettel:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Névleges áram:
2 A