GEWISS - IDŐKAPCSOLÓ ELEKTROMOSIDŐZÍTŐ 1M TIT Chorus SX040147 - GW14583
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Időbeállítás - 0.25-15 min
Kivitel - elektronikus
Szerelési mód - modulhordozó
Szín - titán
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040147
Gyártói cikkszám
GW14583
Gyártói típuskód
GW14583 Chorus
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Időbeállítás:
0.25-15 min
Kivitel:
elektronikus
Szerelési mód:
modulhordozó
Szín:
titán
Névleges feszültség:
230 V
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Záróérintkezők száma:
1
Félvezetőkimenettel:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Névleges áram:
2 A
Gewiss 14583 Chorus