Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - IDŐKAPCSOLÓ RELÉ 2M FEH. Chorus SX039576 - GW10582

MásolásMásolás
GEWISS - IDŐKAPCSOLÓ RELÉ 2M FEH. Chorus SX039576

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

  • Időbeállítás - 0.25-15 min

  • Kivitel - mechanikus

  • Szerelési mód - modulhordozó

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039576

Gyártói cikkszám

GW10582

Gyártói típuskód

GW10582 Chorus

Összeállítás:

moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

Időbeállítás:

0.25-15 min

Kivitel:

mechanikus

Szerelési mód:

modulhordozó

Szín:

fehér

Névleges feszültség:

230 V

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Záróérintkezők száma:

1

Félvezetőkimenettel:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP41

Névleges áram:

16 A

Gewiss 10582 Chorus