Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - IDŐRELÉ TARTALÉK ÜZEM NÉLKÜL.1M IP20 SX046491 - GWD6771

MásolásMásolás
GEWISS - IDŐRELÉ TARTALÉK ÜZEM NÉLKÜL.1M IP20 SX046491

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csatornák száma - 1

  • 24 h program - Igen

  • Heti program - Nem

  • Hálózati szinkron - Nem

  • Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX046491

Gyártói cikkszám

GWD6771

Gyártói típuskód

GWD6771

Csatornák száma:

1

24 h program:

Igen

Heti program:

Nem

Hálózati szinkron:

Nem

Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):

Nem

Szerelési mód:

DIN-sín

Tápfeszültség típusa:

AC

60 perces program:

Nem

Éves program:

Nem

Érintkező kivitelezése:

záró (NO)

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Nem

Kézi irányítás:

Igen

Kapcsolási előválasztás:

Nem

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

16 A

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Modulszélesség:

1

Szélesség:

17.5 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

68 mm

Gewiss D6771