Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - IDŐZÍTŐS TERMOSZTÁT NAPI/HETI PROGS 2M FEK Chorus SX039916 - GW12703

MásolásMásolás
GEWISS - IDŐZÍTŐS TERMOSZTÁT NAPI/HETI PROGS 2M FEK Chorus SX039916

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültségellátás módja - 230 V

  • Csatlakozás - egyéb

  • Vevővel - Nem

  • Külső érzékelő - Nem

  • Klímaberendezéshez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039916

Gyártói cikkszám

GW12703

Gyártói típuskód

GW12703 Chorus

Feszültségellátás módja:

230 V

Csatlakozás:

egyéb

Vevővel:

Nem

Külső érzékelő:

Nem

Klímaberendezéshez alkalmas:

Nem

Méréstartomány:

5-40 °C

Óratípus:

napi óra

Fűtés kimeneteinek száma:

1

Termikus visszavezetéssel:

Nem

Érzékelő kivitel:

ellenállás érzékelő

Időjárásfüggő szabályozás:

Nem

Szabályozás karakterisztikája:

egyéb

Kijelzővel:

Igen

Max. feszültség érintkezők:

230 V

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Max. érintkező terhelés:

2 A

Optimalizálás:

Nem

Működtetés:

billentyű

Szín:

fekete

Fűtésekhez alkalmas:

Igen

Választó kapcsoló fűtéshez és fűtés/melegvízhez:

Nem

Hőmérséklet leolvasható:

Igen

Túlóra kapcsoló:

Nem

Óra kivitel:

digitális

Használati vízkapcsolóval:

Nem

Robbanásvédett:

Nem

Gewiss 12703 Chorus