GEWISS - IEC 309 IPARI CSATLAKOZÓALJZATOK SZ. 2P+F 16A 230V IP44 SX041216 - GW26420
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék
Pólusszám - 3
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
Megkülönböztető szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041216
Gyártói cikkszám
GW26420
Gyártói típuskód
GW26420
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz) kék
Pólusszám:
3
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Megkülönböztető szín:
szürke
Védettség (IP):
IP44
Óraidő-állítás:
6 h
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
90 mm
Karima méret függőleges:
116 mm
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 26420