Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Impulzus relé 230VAC 2Z érintk 16A 1mod SN112304 - GWD6659

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Impulzus relé 230VAC 2Z érintk 16A 1mod SN112304

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus kapcsoló

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges kapcsolóáram - 16 A

  • Tápfeszültség - 230-230 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564847545

Sonepar cikkszám

SN112304

Gyártói cikkszám

GWD6659

Gyártói típuskód

GWD6659

Funkció:

mechanikus kapcsoló

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Tápfeszültség:

230-230 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Kézi irányítás:

Igen

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

230-230 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

72 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Gewiss D6659