Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Impulzus relé 240VAC 1 érintk 10A 1mod G37713 - GW20071

MásolásMásolás
GEWISS - Impulzus relé 240VAC 1 érintk 10A 1mod G37713

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - elektronikus kapcsoló

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Névleges kapcsolóáram - 10 A

  • Tápfeszültség - 230-230 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564025363

Sonepar cikkszám

G37713

Gyártói cikkszám

GW20071

Gyártói típuskód

GW20071

Funkció:

elektronikus kapcsoló

Szerelési mód:

süllyesztett

Névleges kapcsolóáram:

10 A

Tápfeszültség:

230-230 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Kézi irányítás:

Nem

Záróérintkezők száma:

1

Vezérlőfeszültség:

250-250 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

1

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

250-250 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

AC

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

10 A

Sorolható / moduláris készülékek ; Impulzus relé ; Impulzus relé 240VAC 1 érintk 10A 1mod Gewiss 20071