Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Impulzus relé 240VAC 2 érintk 10A 1mod SN101907 - GW20072

MásolásMásolás
GEWISS - Impulzus relé 240VAC 2 érintk 10A 1mod SN101907

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - elektronikus

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564025370

Sonepar cikkszám

SN101907

Gyártói cikkszám

GW20072

Gyártói típuskód

GW20072

Kivitel:

elektronikus

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Névleges feszültség:

250 V

Anyag:

műanyag

Névleges áram:

10 A

Gewiss 20072