Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Indikátor diaméter 6mm 110-220V AC Zöld SN084192 - GW30959

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Indikátor diaméter 6mm 110-220V AC Zöld SN084192

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Fényforrás színe - zöld

  • Villogó jelzőlámpával - Igen

  • Szerelési mód - egyéb

  • Cserélhető szimbólummal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564186729

Sonepar cikkszám

SN084192

Gyártói cikkszám

GW30959

Gyártói típuskód

GW30959

Fényforrással:

Igen

Fényforrás színe:

zöld

Villogó jelzőlámpával:

Igen

Szerelési mód:

egyéb

Cserélhető szimbólummal:

Nem

Szín:

fehér

Összeállítás:

alapelem

Fix szimbólum/felirat:

Nem

Felhasználás érzékelőként:

nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Háztartási szerelvények ; Glimm / LED jelzőizzó ; Indikátor diaméter 6mm 110-220V AC Zöld Gewiss 30959