Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - INFRAVÖRÖS ÁLLÍTHATÓ MOZGÁSÉRZÉKELŐ 230 V IP55 SX041219 - GW27431B

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - INFRAVÖRÖS ÁLLÍTHATÓ MOZGÁSÉRZÉKELŐ 230 V IP55 SX041219

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 12 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 240-240 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 2000 W

  • Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia - passzív infravörös

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

26 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX041219

Gyártói cikkszám

GW27431B

Gyártói típuskód

GW27431B

Kivitel:

mozgásjelző

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

12 min

Vízszintes érzékelésszög:

240-240 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

2000 W

Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:

passzív infravörös

Optimális szerelési magasság:

2 m

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

24 m

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Indító fényerő beállítható:

Igen

Szerelési mód:

falon kívüli

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP55

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-50 Hz

Min. kapcsolási idő:

5 s

Szenzor elfordulási tartománya, vízszintes:

-90-90 °

Indító fényerő:

5-1000 lx

Szélesség:

72 mm

Magasság:

88 mm

Környezeti hőmérséklet:

-20-40 °C

Mélység:

106 mm

Gewiss 27431B