GEWISS - INFRAVÖRÖS MOZGÁSÉRZÉKELŐ 1M FEH. Chorus SX039578 - GW10591
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - eszközbeépítő csatorna
Hálózatba köthető - Nem
Folyamatos fényszabályozás - Nem
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez - Nem
Max. hatótávolság előre - 10 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039578
Gyártói cikkszám
GW10591
Gyártói típuskód
GW10591 Chorus
Szerelési mód:
eszközbeépítő csatorna
Hálózatba köthető:
Nem
Folyamatos fényszabályozás:
Nem
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Nem
Max. hatótávolság előre:
10 m
Üzemmódválasztó:
Nem
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
10 min
HLK/HVAC irányítás:
Nem
Vízszintes érzékelésszög:
105-105 °
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Indító fényerő beállítható:
Igen
Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:
Nem
Lépcsőházi világításvezérlő:
Igen
Állatkifutó:
Nem
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Átbújásvédelem:
Nem
Max. hatótávolság oldalra:
10 m
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Min. kapcsolási idő:
15 s