GEWISS - INFRAVÖRÖS MOZGÁSÉRZÉKELŐ 230V 1NO 3A(AC1)/2A(AC15) 1M SX041301 - GW30121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Folyamatos fényszabályozás - Igen
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez - Nem
Szerelési magasság - 1 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 10 min
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041301
Gyártói cikkszám
GW30121
Gyártói típuskód
GW30121
Szerelési mód:
süllyesztett
Folyamatos fényszabályozás:
Igen
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Nem
Szerelési magasság:
1 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
10 min
Vízszintes érzékelésszög:
120-120 °
Érzékelési tartomány átmérője a padlón:
8 m
Indító fényerő beállítható:
Igen
Szín:
antracit
Anyag:
műanyag
Min. kapcsolási idő:
15 s
Gewiss 30121