Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - INFRAVÖRÖS MOZGÁSÉRZÉKELŐ 2M FEH. Chorus SX039579 - GW10592

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - INFRAVÖRÖS MOZGÁSÉRZÉKELŐ 2M FEH. Chorus SX039579

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - eszközbeépítő csatorna

  • Hálózatba köthető - Nem

  • Folyamatos fényszabályozás - Nem

  • Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez - Nem

  • Max. hatótávolság előre - 10 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039579

Gyártói cikkszám

GW10592

Gyártói típuskód

GW10592 Chorus

Szerelési mód:

eszközbeépítő csatorna

Hálózatba köthető:

Nem

Folyamatos fényszabályozás:

Nem

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Max. hatótávolság előre:

10 m

Üzemmódválasztó:

Nem

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

10 min

HLK/HVAC irányítás:

Nem

Vízszintes érzékelésszög:

105-105 °

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Indító fényerő beállítható:

Igen

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Lépcsőházi világításvezérlő:

Igen

Állatkifutó:

Nem

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Átbújásvédelem:

Nem

Max. hatótávolság oldalra:

10 m

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Min. kapcsolási idő:

15 s

Gewiss 10592 Chorus