GEWISS - INFRAVÖRÖS MOZGÁSÉRZÉKELŐ 2M TIT Chorus SX040149 - GW14592
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Hálózatba köthető - Nem
Folyamatos fényszabályozás - Igen
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez - Nem
Max. hatótávolság előre - 10 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040149
Gyártói cikkszám
GW14592
Gyártói típuskód
GW14592 Chorus
Szerelési mód:
süllyesztett
Hálózatba köthető:
Nem
Folyamatos fényszabályozás:
Igen
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Nem
Max. hatótávolság előre:
10 m
Szerelési magasság:
1 m
Üzemmódválasztó:
Nem
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
10 min
HLK/HVAC irányítás:
Nem
Vízszintes érzékelésszög:
105-105 °
Reakcióérzékenység beállítható:
Nem
Érzékelési tartomány átmérője a padlón:
10 m
Indító fényerő beállítható:
Igen
Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:
Nem
Lépcsőházi világításvezérlő:
Igen
Állatkifutó:
Nem
Szín:
titán
Anyag:
műanyag
Átbújásvédelem:
Nem
Max. hatótávolság oldalra:
10 m
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Min. kapcsolási idő:
15 s