Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Ipari csatl kapcsolós 16A 220V 2P+F IP55 S000338 - GW66204N

MásolásMásolás
GEWISS - Ipari csatl kapcsolós 16A 220V 2P+F IP55 S000338

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 3

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék

  • Kapcsoló - mechanikus reteszelés

  • Kapcsoló típusa - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564741171

Sonepar cikkszám

S000338

Gyártói cikkszám

GW66204N

Gyártói típuskód

GW66204N

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

3

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz) kék

Kapcsoló:

mechanikus reteszelés

Kapcsoló típusa:

nincs

Óraidő-állítás:

6 h

Megkülönböztető szín:

kék

Védettség (IP):

IP67

FI - védőkapcsolóval:

Nem

Üres helyek a hordozósínen:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Kivitel:

alsó rész és fedél

Biztosítás:

nincs

Katonai kivitel:

Nem

Háztartási szerelvények ; Kombinált kapcsoló/dugaszolóaljzat ; Ipari csatl kapcsolós 16A 220V 2P+F IP55 Gewiss 66204N