Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Ipari csatl kapcsolós 16A 380V 3P+F IP44 G20514 - GW66008

MásolásMásolás
GEWISS - Ipari csatl kapcsolós 16A 380V 3P+F IP44 G20514

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 4

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • Kapcsoló - mechanikus reteszelés

  • Kapcsoló típusa - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564005822

Sonepar cikkszám

G20514

Gyártói cikkszám

GW66008

Gyártói típuskód

GW66008

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

4

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

Kapcsoló:

mechanikus reteszelés

Kapcsoló típusa:

nincs

Óraidő-állítás:

6 h

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség (IP):

IP44

FI - védőkapcsolóval:

Nem

Üres helyek a hordozósínen:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Kivitel:

alsó rész és fedél

Biztosítás:

nincs

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj biztosítóval ; Ipari csatl kapcsolós 16A 380V 3P+F IP44 Gewiss 66008