Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Ipari csatl kapcsolós 32A 400V 3P+F IP66 GT64170 - GW66523

MásolásMásolás
GEWISS - Ipari csatl kapcsolós  32A 400V 3P+F IP66 GT64170

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 4

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400-440 V (50/60 Hz) piros

  • Kapcsoló - mechanikus reteszelés

  • Kapcsoló típusa - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564098756

Sonepar cikkszám

GT64170

Gyártói cikkszám

GW66523

Gyártói típuskód

GW66523

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

4

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400-440 V (50/60 Hz) piros

Kapcsoló:

mechanikus reteszelés

Kapcsoló típusa:

nincs

Óraidő-állítás:

3 h

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség (IP):

IP66

FI - védőkapcsolóval:

Nem

Üres helyek a hordozósínen:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Kivitel:

alsó rész és fedél

Biztosítás:

nincs

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj biztosítóval ; Ipari csatl kapcsolós 32A 400V 3P+F IP66 Gewiss 66523