GEWISS - Ipari csatl kapcsolós 63A 380V 3P+N+F IP55 hátlap nélk. SN075382 - GW67364N
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 63 A
Pólusszám - 5
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Kapcsoló - mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564742451
Sonepar cikkszám
SN075382
Gyártói cikkszám
GW67364N
Gyártói típuskód
GW67364N
IEC áramerősség:
63 A
Pólusszám:
5
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Kapcsoló:
mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa:
nincs
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség (IP):
IP67
FI - védőkapcsolóval:
Nem
Üres helyek a hordozósínen:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
fedél
Biztosítás:
nincs
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj biztosítóval ; Ipari csatl kapcsolós 63A 380V 3P+N+F IP55 hátlap nélk. Gewiss 67364N