Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Ipari csatl kapcsolós 63A 380V 3P+N+F IP66 G32001 - GW66874

MásolásMásolás
GEWISS - Ipari csatl kapcsolós 63A 380V 3P+N+F IP66 G32001

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 63 A

  • Pólusszám - 5

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • Kapcsoló - mechanikus reteszelés

  • Kapcsoló típusa - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564067578

Sonepar cikkszám

G32001

Gyártói cikkszám

GW66874

Gyártói típuskód

GW66874

IEC áramerősség:

63 A

Pólusszám:

5

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

Kapcsoló:

mechanikus reteszelés

Kapcsoló típusa:

nincs

Óraidő-állítás:

6 h

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség (IP):

IP66

FI - védőkapcsolóval:

Nem

Üres helyek a hordozósínen:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Kivitel:

alsó rész és fedél

Biztosítás:

nincs

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj biztosítóval ; Ipari csatl kapcsolós 63A 380V 3P+N+F IP66 Gewiss 66874