GEWISS - Ipari csatl kapcsolós beép 16A 230V 2P+F IP55 SN053678 - GW66304N
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 3
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék
Kapcsoló - mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564741591
Sonepar cikkszám
SN053678
Gyártói cikkszám
GW66304N
Gyártói típuskód
GW66304N
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
3
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz) kék
Kapcsoló:
mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa:
nincs
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
kék
Védettség (IP):
IP67
FI - védőkapcsolóval:
Nem
Üres helyek a hordozósínen:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
fedél
Biztosítás:
nincs
Katonai kivitel:
Nem
Háztartási szerelvények ; Kombinált kapcsoló/dugaszolóaljzat ; Ipari csatl kapcsolós beép 16A 230V 2P+F IP55 Gewiss 66304N