GEWISS - Ipari csatl kapcsolós beép 16A 24V 160VA-es trafó GT16616 - GW66359
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozóaljzat típusa - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szerelési irány - vízszintes
Szín - kék
Névleges feszültség - 24 V
Csatlakozóaljzat névleges árama - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564183926
Sonepar cikkszám
GT16616
Gyártói cikkszám
GW66359
Gyártói típuskód
GW66359
Csatlakozóaljzat típusa:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szerelési irány:
vízszintes
Szín:
kék
Névleges feszültség:
24 V
Csatlakozóaljzat névleges árama:
16 A
Háztartási szerelvények ; Kombinált kapcsoló/dugaszolóaljzat ; Ipari csatl kapcsolós beép 16A 24V 160VA-es trafó Gewiss 66359