GEWISS - Ipari csatl kapcsolós beép 16A 380V 3P+N+F IP55 G25172 - GW66309
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozóaljzat típusa - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szerelési irány - vízszintes
Szín - piros
Névleges feszültség - 380 V
Csatlakozóaljzat névleges árama - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564028807
Sonepar cikkszám
G25172
Gyártói cikkszám
GW66309
Gyártói típuskód
GW66309
Csatlakozóaljzat típusa:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szerelési irány:
vízszintes
Szín:
piros
Névleges feszültség:
380 V
Csatlakozóaljzat névleges árama:
16 A
Háztartási szerelvények ; Kombinált kapcsoló/dugaszolóaljzat ; Ipari csatl kapcsolós beép 16A 380V 3P+N+F IP55 Gewiss 66309