GEWISS - Ipari csatl kapcsolós beép 32A 380V 3P+N+F IP55 G30815 - GW66320N
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 5
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Kapcsoló - mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564741751
Sonepar cikkszám
G30815
Gyártói cikkszám
GW66320N
Gyártói típuskód
GW66320N
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
5
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Kapcsoló:
mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa:
nincs
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség (IP):
IP67
FI - védőkapcsolóval:
Nem
Üres helyek a hordozósínen:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
fedél
Biztosítás:
automata
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj biztosítóval ; Ipari csatl kapcsolós beép 32A 380V 3P+N+F IP55 Gewiss 66320N