GEWISS - Ipari csatl kapcsolós beép 32A 500V 3P+N+F IP55 G23587 - GW66322
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 5
Feszültség EN 60309-2 szerint - 500 V (50+60 Hz) fekete
Kapcsoló - be-/kikapcsolóval reteszelés nélkül
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564028937
Sonepar cikkszám
G23587
Gyártói cikkszám
GW66322
Gyártói típuskód
GW66322
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
5
Feszültség EN 60309-2 szerint:
500 V (50+60 Hz) fekete
Kapcsoló:
be-/kikapcsolóval reteszelés nélkül
Védettség (IP):
IP55
Ház anyaga:
műanyag
Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj biztosítóval ; Ipari csatl kapcsolós beép 32A 500V 3P+N+F IP55 Gewiss 66322