Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Ipari csatl kapcsolós+bizt 32A 380V 3P+N+F IP55 S000343 - GW66242

MásolásMásolás
GEWISS - Ipari csatl kapcsolós+bizt 32A 380V 3P+N+F IP55 S000343

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozóaljzat típusa - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Szín - piros

  • Névleges feszültség - 380 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564006652

Sonepar cikkszám

S000343

Gyártói cikkszám

GW66242

Gyártói típuskód

GW66242

Csatlakozóaljzat típusa:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szerelési mód:

falon kívüli

Szerelési irány:

vízszintes

Szín:

piros

Névleges feszültség:

380 V

Csatlakozóaljzat névleges árama:

32 A

Háztartási szerelvények ; Kombinált kapcsoló/dugaszolóaljzat ; Ipari csatl kapcsolós+bizt 32A 380V 3P+N+F IP55 Gewiss 66242