GEWISS - Ipari dugalj beép 16A 230V 2P+F IP67 SN010211 - GW62227H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék
Pólusszám - 3
Névleges feszültség - 200-250 V
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564799271
Sonepar cikkszám
SN010211
Gyártói cikkszám
GW62227H
Gyártói típuskód
GW62227H
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz) kék
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
200-250 V
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Megkülönböztető szín:
kék
Védettség (IP):
IP67
Óraidő-állítás:
6 h
Behelyezési irány:
szögben
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
85 mm
Furattávolság vízszintes:
60 mm
Karima méret függőleges:
75 mm
Furattávolság függőleges:
60 mm
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Katonai kivitel:
Nem