Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Ipari dugalj beép 16A 24- 42V DC 2P IP44 GT32724 - GW62273

MásolásMásolás
GEWISS - Ipari dugalj beép 16A 24- 42V DC 2P IP44 GT32724

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - <50 V DC szürke

  • Pólusszám - 2

  • Névleges feszültség - 20-50 V

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564008281

Sonepar cikkszám

GT32724

Gyártói cikkszám

GW62273

Gyártói típuskód

GW62273

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

<50 V DC szürke

Pólusszám:

2

Névleges feszültség:

20-50 V

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Megkülönböztető szín:

fehér

Védettség (IP):

IP44

Óraidő-állítás:

10 h

Behelyezési irány:

szögben

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

85 mm

Furattávolság vízszintes:

60 mm

Karima méret függőleges:

75 mm

Furattávolság függőleges:

60 mm

Katonai kivitel:

Nem

Beépítés 10 fokos szögben Gewiss 62273