Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Ipari dugalj beép 16A 400V 3P+F IP67 S000357 - GW62231H

MásolásMásolás
GEWISS - Ipari dugalj beép 16A 400V 3P+F IP67 S000357

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • Pólusszám - 4

  • Névleges feszültség - 380-415 V

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564799356

Sonepar cikkszám

S000357

Gyártói cikkszám

GW62231H

Gyártói típuskód

GW62231H

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

Pólusszám:

4

Névleges feszültség:

380-415 V

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség (IP):

IP67

Óraidő-állítás:

6 h

Behelyezési irány:

szögben

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

85 mm

Furattávolság vízszintes:

60 mm

Karima méret függőleges:

75 mm

Furattávolság függőleges:

60 mm

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (beépíthető) ; Ipari dugalj beép 16A 400V 3P+F IP67 Gewiss 62231H