Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Ipari dugalj beép 32A 400V 2P+F IP44 SN009039 - GW62219H

MásolásMásolás
GEWISS - Ipari dugalj beép 32A 400V 2P+F IP44 SN009039

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • Pólusszám - 3

  • Védettség (IP) - IP44

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564799134

Sonepar cikkszám

SN009039

Gyártói cikkszám

GW62219H

Gyártói típuskód

GW62219H

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

Pólusszám:

3

Védettség (IP):

IP44

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

9 h

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Behelyezési irány:

szögben

Kábelbevezetés:

egyéb

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (beépíthető) ; Ipari dugalj beép 32A 400V 2P+F Gewiss 62219H