Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Ipari dugalj beép 32A 400V 3P+F IP67 S000329 - GW62242H

MásolásMásolás
GEWISS - Ipari dugalj beép 32A 400V 3P+F IP67 S000329

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • Pólusszám - 4

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564004375

Sonepar cikkszám

S000329

Gyártói cikkszám

GW62242H

Gyártói típuskód

GW62242H

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

Pólusszám:

4

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség (IP):

IP67

Óraidő-állítás:

6 h

Behelyezési irány:

szögben

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

95 mm

Furattávolság vízszintes:

70 mm

Karima méret függőleges:

80 mm

Furattávolság függőleges:

60 mm

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (beépíthető) ; Ipari dugalj beép 32A 400V 3P+F IP67 Gewiss 62242H