Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Ipari dugalj beép 63A 400V 3P+N+F IP67 G45008 - GW63254H

MásolásMásolás
GEWISS - Ipari dugalj beép 63A 400V 3P+N+F IP67 G45008

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • IEC áramerősség - 63 A

  • Pólusszám - 5

  • Védettség (IP) - IP67

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8011564828872

Sonepar cikkszám

G45008

Gyártói cikkszám

GW63254H

Gyártói típuskód

GW63254H

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

IEC áramerősség:

63 A

Pólusszám:

5

Védettség (IP):

IP67

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

6 h

UL/CSA-áramerősség:

63 A

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

egyéb

Behelyezési irány:

szögben

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (beépíthető) ; Ipari dugalj beép 63A 400V 3P+N+F IP67 Gewiss 63254H