Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Ipari dugalj beép16A 400V 3P+F IP44 S000091 - GW62209

MásolásMásolás
GEWISS - Ipari dugalj beép16A 400V 3P+F IP44 S000091

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

  • Megkülönböztető szín - piros

  • Védettség (IP) - IP44

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564004078

Sonepar cikkszám

S000091

Gyártói cikkszám

GW62209

Gyártói típuskód

GW62209

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség (IP):

IP44

Óraidő-állítás:

6 h

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

85 mm

Furattávolság vízszintes:

60 mm

Karima méret függőleges:

75 mm

Furattávolság függőleges:

60 mm

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; GEWISS ; %Ipari dugalj beép16A 400V 3P+F IP44 Gewiss 62209