Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Ipari dugalj beép16A 400V 3P+N+F IP67 S000331 - GW62232

MásolásMásolás
GEWISS - Ipari dugalj beép16A 400V 3P+N+F IP67 S000331

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • Pólusszám - 5

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564004283

Sonepar cikkszám

S000331

Gyártói cikkszám

GW62232

Gyártói típuskód

GW62232

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

Pólusszám:

5

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség (IP):

IP66

Óraidő-állítás:

6 h

Behelyezési irány:

szögben

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; GEWISS ; %Ipari dugalj beép16A 400V 3P+N+F IP67 Gewiss 62232