Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Ipari dugalj beép32A 110V 3P+N+F IP44 SN107008 - GW62215H

MásolásMásolás
GEWISS - Ipari dugalj beép32A 110V 3P+N+F IP44 SN107008

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga

  • Pólusszám - 5

  • Névleges feszültség - 100-130 V

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN107008

Gyártói cikkszám

GW62215H

Gyártói típuskód

GW62215H

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

110 V (50+60 Hz) sárga

Pólusszám:

5

Névleges feszültség:

100-130 V

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Megkülönböztető szín:

sárga

Védettség (IP):

IP44

Óraidő-állítás:

4 h

Behelyezési irány:

szögben

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

95 mm

Furattávolság vízszintes:

70 mm

Karima méret függőleges:

80 mm

Furattávolság függőleges:

60 mm

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 62215H