GEWISS - Ipari dugalj biztosítóval 2P+F 16A kék 6H IP44 SN087547 - GW66404
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 3
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék
Kapcsoló - mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564097308
Sonepar cikkszám
SN087547
Gyártói cikkszám
GW66404
Gyártói típuskód
GW66404
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
3
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz) kék
Kapcsoló:
mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa:
nincs
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
kék
Védettség (IP):
IP44
FI - védőkapcsolóval:
Nem
Üres helyek a hordozósínen:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
alsó rész és fedél
Biztosítás:
nincs
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj biztosítóval ; Ipari dugalj biztosítóval 2P+F 16A kék 6H Gewiss 66404