Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Ipari dugalj lengő 16A 230V 2P+F IP44 S000145 - GW62004

MásolásMásolás
GEWISS - Ipari dugalj lengő 16A 230V 2P+F IP44 S000145

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250V (50+60Hz) kék

  • Pólusszám - 3

  • Védettség (IP) - IP44

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564002906

Sonepar cikkszám

S000145

Gyártói cikkszám

GW62004

Gyártói típuskód

GW62004

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

200-250V (50+60Hz) kék

Pólusszám:

3

Védettség (IP):

IP44

Megkülönböztető szín:

kék

Óraidő-állítás:

6 h

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

RAL-szám:

7035

Behelyezési irány:

egyenes

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Anyag:

műanyag

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (lengő) ; Ipari dugalj lengő 16A 230V 2P+F IP44 Gewiss 62004