Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Ipari dugalj lengő 32A 42V 2P+F IP44 GT43749 - GW62080

MásolásMásolás
GEWISS - Ipari dugalj lengő 32A 42V 2P+F IP44 GT43749

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) zöld

  • Pólusszám - 3

  • Védettség (IP) - IP44

  • Megkülönböztető szín - zöld

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564008236

Sonepar cikkszám

GT43749

Gyártói cikkszám

GW62080

Gyártói típuskód

GW62080

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) zöld

Pólusszám:

3

Védettség (IP):

IP44

Megkülönböztető szín:

zöld

Óraidő-állítás:

11 h

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Behelyezési irány:

egyenes

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (fali) ; Ipari dugalj lengő 32A 42V 2P+F IP44 Gewiss 62080