Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Ipari dugalj rögz 16A 110V 2P+F IP44 G52318 - GW62474

MásolásMásolás
GEWISS - Ipari dugalj rögz 16A 110V 2P+F IP44 G52318

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga

  • Pólusszám - 3

  • Megkülönböztető szín - sárga

  • Óraidő-állítás - 4 h

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564004641

Sonepar cikkszám

G52318

Gyártói cikkszám

GW62474

Gyártói típuskód

GW62474

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

110 V (50+60 Hz) sárga

Pólusszám:

3

Megkülönböztető szín:

sárga

Óraidő-állítás:

4 h

Védettség (IP):

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

külső rögzítés

Szerelési mód:

falon kívüli

Katonai kivitel:

Nem

beépítés 10 fokos szögben Gewiss 62474