GEWISS - Ipari dugalj rögz 16A 220V 3P+N+F IP44 G14256 - GW62479
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék
Pólusszám - 5
Megkülönböztető szín - kék
Óraidő-állítás - 9 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564004702
Sonepar cikkszám
G14256
Gyártói cikkszám
GW62479
Gyártói típuskód
GW62479
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz) kék
Pólusszám:
5
Megkülönböztető szín:
kék
Óraidő-állítás:
9 h
Védettség (IP):
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
külső rögzítés
Szerelési mód:
falon kívüli
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (fali) ; Ipari dugalj rögz 16A 220V 3P+N+F IP44 Gewiss 62479