Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Ipari dugalj rögz 16A 230V 2P+F IP67 S000324 - GW62426

MásolásMásolás
GEWISS - Ipari dugalj rögz 16A 230V 2P+F IP67 S000324

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék

  • Pólusszám - 3

  • Megkülönböztető szín - kék

  • Óraidő-állítás - 6 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564005457

Sonepar cikkszám

S000324

Gyártói cikkszám

GW62426

Gyártói típuskód

GW62426

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz) kék

Pólusszám:

3

Megkülönböztető szín:

kék

Óraidő-állítás:

6 h

Védettség (IP):

IP67

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

külső rögzítés

Szerelési mód:

falon kívüli

Szigetelt beépítés:

Igen

Katonai kivitel:

Nem

beépítés 10 fokos szögben Gewiss 62426