GEWISS - Ipari dugalj rögz 16A 400V 2P+F IP44 G31995 - GW62407
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám - 3
Megkülönböztető szín - piros
Óraidő-állítás - 9 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564004900
Sonepar cikkszám
G31995
Gyártói cikkszám
GW62407
Gyártói típuskód
GW62407
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám:
3
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
9 h
Védettség (IP):
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
törésvédő karika
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
külső rögzítés
Szerelési mód:
falon kívüli
Szigetelt beépítés:
Igen
Katonai kivitel:
Nem
beépítés 10 fokos szögben Gewiss 62407