Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Ipari dugalj rögz 16A 400V 3P+F IP44 S000156 - GW62408

MásolásMásolás
GEWISS - Ipari dugalj rögz 16A 400V 3P+F IP44 S000156

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • Pólusszám - 4

  • Megkülönböztető szín - piros

  • Óraidő-állítás - 6 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

23 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564004856

Sonepar cikkszám

S000156

Gyártói cikkszám

GW62408

Gyártói típuskód

GW62408

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

Pólusszám:

4

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

6 h

Védettség (IP):

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

külső rögzítés

Szerelési mód:

falon kívüli

Szigetelt beépítés:

Igen

Katonai kivitel:

Nem

beépítés 10 fokos szögben Gewiss 62408