Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Ipari dugalj rögz 32A 42V 3P IP44 S000352 - GW62468

MásolásMásolás
GEWISS - Ipari dugalj rögz 32A  42V 3P  IP44 S000352

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 40-50 V (50+60 Hz) fehér

  • Pólusszám - 3

  • Megkülönböztető szín - fehér

  • Óraidő-állítás - 12 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564008540

Sonepar cikkszám

S000352

Gyártói cikkszám

GW62468

Gyártói típuskód

GW62468

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

40-50 V (50+60 Hz) fehér

Pólusszám:

3

Megkülönböztető szín:

fehér

Óraidő-állítás:

12 h

Védettség (IP):

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

törésvédő karika

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

külső rögzítés

Szerelési mód:

falon kívüli

Szigetelt beépítés:

Igen

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (fali) ; Ipari dugalj rögz 32A 42V 3P IP44 Gewiss 62468