GEWISS - Ipari dugalj rögz megszak 32A 400V 3P+F IP55 6H GT72929 - GW66463
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 4
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Kapcsoló - mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564097797
Sonepar cikkszám
GT72929
Gyártói cikkszám
GW66463
Gyártói típuskód
GW66463
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
4
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Kapcsoló:
mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa:
nincs
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség (IP):
IP55
FI - védőkapcsolóval:
Nem
Üres helyek a hordozósínen:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
alsó rész és fedél
Biztosítás:
nincs
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj biztosítóval ; Ipari dugalj rögz megszak 32A 400V 3P+F IP55 6H Gewiss 66463