Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Ipari dugvilla beép 16A 230V 2P+E IP67 GT15455 - GW60226

MásolásMásolás
GEWISS - Ipari dugvilla beép 16A 230V 2P+E IP67 GT15455

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék

  • Névleges feszültség - 200-250 V

  • Pólusszám - 3

  • Óraidő-állítás - 6 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564010093

Sonepar cikkszám

GT15455

Gyártói cikkszám

GW60226

Gyártói típuskód

GW60226

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz) kék

Névleges feszültség:

200-250 V

Pólusszám:

3

Óraidő-állítás:

6 h

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Megkülönböztető szín:

kék

Védettség (IP):

IP67

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kialakítás:

felületre szerelhető készülékcsatlakozó-dugó

Fázisváltó:

Nem

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (lengő) ; Ipari dugvilla beép 16A 230V 2P+E IP67 Gewiss 60226