Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Ipari dugvilla beép 32A 42V 3P IP44 G19339 - GW60261

MásolásMásolás
GEWISS - Ipari dugvilla beép 32A  42V 3P IP44 G19339

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) zöld

  • Névleges feszültség - 20-50 V

  • Pólusszám - 3

  • Óraidő-állítás - 11 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564011526

Sonepar cikkszám

G19339

Gyártói cikkszám

GW60261

Gyártói típuskód

GW60261

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) zöld

Névleges feszültség:

20-50 V

Pólusszám:

3

Óraidő-állítás:

11 h

Névleges frekvencia:

401-500 Hz

Megkülönböztető szín:

zöld

Védettség (IP):

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kialakítás:

felületre szerelhető készülékcsatlakozó-dugó

Fázisváltó:

Nem

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (készülékre/fali) ; Ipari dugvilla beép 32A 42V 3P IP44 Gewiss 60261